曜日別特売
C1009W ビジネス電卓 ポケット Asmix(アスカ) 85162778

ビジネス電卓 ポケット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード85162778品番C1009W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

小さくてもビジネスシーンで大活躍!

桁数10ホワイト付属品取扱説明書、保証書材質ABSサイズS質量(g)45電源太陽電池、アルカリボタン電池(LR1130)1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×112×19文字高(mm)9機能税計算(税込・税抜)・税率設定・桁下げ(→)キー・早打ち対応・%キー・±キー・オートパワーオフ機能使用電源太陽電池、アルカリボタン電池(LR1130)1個保証期間1年間寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×112×19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85162744
2022-01-07
用途: 事務
有限会社恵運社印刷製造業

「ボタン電池併用」というのをそれなりに書かないとソーラー100%で使えるかと思って買ってしまいました。商品には問題はないです。

対象商品 : 85162744
2020-05-21
用途: 計算

ポケットサイズで操作しやすく数字も見やすいので良いです。

対象商品 : 85162744
2020-03-25
用途: 事務作業
サービス業

コンパクトなのにボタンは大きく大変使いやすいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする