PS70P らくらくあんしんけずりき Asmix(アスカ) 85163383

PS70P らくらくあんしんけずりき Asmix(アスカ) 85163383
PS70P らくらくあんしんけずりき Asmix(アスカ) 85163383
PS70P らくらくあんしんけずりき Asmix(アスカ) 85163383
PS70P らくらくあんしんけずりき Asmix(アスカ) 85163383
PS70P らくらくあんしんけずりき Asmix(アスカ) 85163383

らくらくあんしんけずりき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ピンク
内容量1台注文コード85163383品番PS70P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

えんぴつを差して回すだけ、指を挟まない安全設計
コンパクトなスリムタイプだからお子様の小さな手でも押さえやすい
芯先調整機構つきだから、芯の太さが変えられます 。
切削可能鉛筆:外形8mmまでの木製鉛筆(三角鉛筆可)
ダストボックス容量:約215ml/50回(ムダ削り防止機構つき)

ピンク電源手動仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆、ダストボックス容量/切削回数:約215ml/50回材質ABS質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×57×139繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

アスミックス らくらくあんしんけずりき PS70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする