D0082 CONIC2V200耳栓(PUフィットタイプ) Delta Plus 85164907

D0082 CONIC2V200耳栓(PUフィットタイプ) Delta Plus 85164907
D0082 CONIC2V200耳栓(PUフィットタイプ) Delta Plus 85164907
D0082 CONIC2V200耳栓(PUフィットタイプ) Delta Plus 85164907
D0082 CONIC2V200耳栓(PUフィットタイプ) Delta Plus 85164907

CONIC2V200耳栓(PUフィットタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(200組)注文コード85164907品番D0082
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様●NRR:33dB●SNR:37dB材質PU高さ(mm)約26.7包装個包装
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※耳栓は使い捨てタイプとなります。
※耳栓使用時は力を入れて圧縮しすぎずご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする