曜日別特売
KT-NSP 成形伸縮目地材 クラクタイト ニューソフトP アーキヤマデ 85190964

※車両通行不可

KT-NSP 成形伸縮目地材 クラクタイト ニューソフトP アーキヤマデ 85190964
KT-NSP 成形伸縮目地材 クラクタイト ニューソフトP アーキヤマデ 85190964
KT-NSP 成形伸縮目地材 クラクタイト ニューソフトP アーキヤマデ 85190964

成形伸縮目地材 クラクタイト ニューソフトP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(1.5m×40本)注文コード85190964品番KT-NSP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

コンクリートの動きを吸収
目地本体のポリエチレンフォームは、復元力に優れ、保護コンクリートの動きを十分に吸収します。
高機能型目地材。ポリエチレンフォームの本体、耐候性・耐寒性及び耐衝撃性に優れた樹脂製のキャップ部で構成されています。
コストパフォーマンスを追求した普及タイプ。キャップにはガラス繊維入りポリエチレンキャップを採用。高い性能を維持し、コストダウンを実現しています。

用途一般の屋上寸法(幅W×高さH)(mm)25(キャップ幅)×70本体幅(mm)15長さ(mm)1500材質(キャップ)ガラス繊維混入ポリエチレン材質(本体)ポリエチレンフォーム付属品支持脚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする