アーキヤマデ
成形伸縮目地材 クラクタイト コーナーエース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(1.5m×20本)
注文コード
85191016
品番
KT-コーナーエース
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
キャップは軟らかなEPTゴムを使用。防水層を傷付けません。また、付着層付きなので、水密性も優れています。
寸法(幅W×高さH)(mm)
30(キャップ幅)×110
本体幅(mm)
24
長さ(mm)
1500
材質(キャップ)
EPTゴム
材質(本体)
ポリエチレンフォーム
材質
付着層:非加硫ブチルゴム