EJ09-PT4024 ハウステック 断熱クミフタ(753×766)2枚 EJ09-PT4024 ハウステック 85197298

EJ09-PT4024 ハウステック 断熱クミフタ(753×766)2枚 EJ09-PT4024 ハウステック 85197298
EJ09-PT4024 ハウステック 断熱クミフタ(753×766)2枚 EJ09-PT4024 ハウステック 85197298
EJ09-PT4024 ハウステック 断熱クミフタ(753×766)2枚 EJ09-PT4024 ハウステック 85197298
EJ09-PT4024 ハウステック 断熱クミフタ(753×766)2枚 EJ09-PT4024 ハウステック 85197298
EJ09-PT4024 ハウステック 断熱クミフタ(753×766)2枚 EJ09-PT4024 ハウステック 85197298
EJ09-PT4024 ハウステック 断熱クミフタ(753×766)2枚 EJ09-PT4024 ハウステック 85197298

ハウステック 断熱クミフタ(753×766)2枚 EJ09-PT4024

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット(2枚)注文コード85197298品番EJ09-PT4024
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
寸法(幅×長さ)(mm)753×766適合フェリテ スマートライン/ラウンド/スクエア浴槽用寸法(mm)753×766ホワイト
注意
※ご使用中の商品のサイズをご確認下さい。
※購入後の交換・返品はできませんのでよくご確認下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする