WLPA-PT1603 ハウステック クミフタ1317サイズ(645×730切欠)2枚 WLPA-PT1603 ハウステック 85197858

WLPA-PT1603 ハウステック クミフタ1317サイズ(645×730切欠)2枚 WLPA-PT1603 ハウステック 85197858
WLPA-PT1603 ハウステック クミフタ1317サイズ(645×730切欠)2枚 WLPA-PT1603 ハウステック 85197858

ハウステック クミフタ1317サイズ(645×730切欠)2枚 WLPA-PT1603

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1セット(2枚)注文コード85197858品番WLPA-PT1603
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
適合
GWシリーズ(Cバス浴槽用)
1317サイズ用
寸法(mm)645×730切欠板(オフホワイト)、縁(グレー)
注意
※ご使用中の商品のサイズをご確認下さい。
※購入後の交換・返品はできませんのでよくご確認下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする