曜日別特売
NS-4535WH 19Φスチールラックセット AIS (エイ・アイ・エス) 85198339

 

NS-4535WH 19Φスチールラックセット AIS (エイ・アイ・エス) 85198339
NS-4535WH 19Φスチールラックセット AIS (エイ・アイ・エス) 85198339
NS-4535WH 19Φスチールラックセット AIS (エイ・アイ・エス) 85198339
NS-4535WH 19Φスチールラックセット AIS (エイ・アイ・エス) 85198339
NS-4535WH 19Φスチールラックセット AIS (エイ・アイ・エス) 85198339
NS-4535WH 19Φスチールラックセット AIS (エイ・アイ・エス) 85198339
NS-4535WH 19Φスチールラックセット AIS (エイ・アイ・エス) 85198339
NS-4535WH 19Φスチールラックセット AIS (エイ・アイ・エス) 85198339

19Φスチールラックセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
間口(mm)450
WH
内容量1台注文コード85198339品番NS-4535WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

19Φスチールラックセット品。実用性が高く、耐久性通気性に優れているので、場所を選ばずに大活躍。
奥行35cmでちょっとしたすき間やキッチンカウンターや棚上に置いたり、様々な用途に使えるスチール製のミニラックです。
スチールラックはキッチン収納としてはもちろん、リビングや子ども部屋、押入れ収納などにも高い収納力を発揮します。
3枚ある棚板は、支柱に約2.5cm間隔で彫られた溝に合わせ、棚板の細かな高さ調節が可能です。
スリーブを支柱にセットし、棚板を上から下ろするだけで、簡単に組み立てられます。
アジャスター付きの為、床に設置した時、ガタ付きを軽減することができます。
オープンラック型ですので後ろに背板が無く、配線などのストレスもないのでキッチン家電の収納などに最適です。
耐荷重は棚板1枚あたり40kg(全体耐荷重は80kg)です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×350×618均等耐荷重(kg/段)40棚段数3WH仕様アジャスター付き質量(kg)約3.53高さ(mm)約618奥行(mm)350間口(mm)450耐荷重(kg/段)40キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール塗装粉体塗装ポール径(Φmm)19棚段数(段)3
注意
※スリーブ同士の間に若干の隙間が生じますが、こちらは破損防止や取外しの際に必要な隙間となっております。
※当店で取り扱っているポール直径19mmのスチールラック製品に対応した製品です。他店商品へのご使用可否については保証いたしかねますのでご了承ください。
※こちらの商品はお客様組立品となっております。お届け後すぐに組立可能です。
※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする