曜日別特売
AGH-005 替刃 厚口三枚刃(50枚入り) ナルビー 85209837

替刃 厚口三枚刃(50枚入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード85209837品番AGH-005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

・三枚刃ホルダー、三枚刃ホルダーT型等にお使いいただけます(S-PROには装着できません) ・通常の刃の2倍の厚みがありタフな作業で活躍します ・ペンキ剥がし、壁紙剥がし等に ・折れ線に沿ってペンチ等で折ると、一枚刃・二枚刃として他のホルダーにも使用できます ・50枚ごとの包みで販売しております

用途
ナルビー製品の刃の交換用
材質カーボン鋼刃幅(mm)18.5刃長(mm)118.5刃厚(mm)0.5適合替刃セーフティナイフ替刃(10枚入り)
注意
※刃物の為、取り扱いには十分気を付けて下さい
※刃を折る際は、ペンチ等で追って下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする