FKC-0003 キッチン隙間収納ラック ハイタイプ 食器棚 コンセント付きキャスター付き ジェイケイ・プラン 85211115

FKC-0003 キッチン隙間収納ラック ハイタイプ 食器棚 コンセント付きキャスター付き ジェイケイ・プラン 85211115
FKC-0003 キッチン隙間収納ラック ハイタイプ 食器棚 コンセント付きキャスター付き ジェイケイ・プラン 85211115
FKC-0003 キッチン隙間収納ラック ハイタイプ 食器棚 コンセント付きキャスター付き ジェイケイ・プラン 85211115
FKC-0003 キッチン隙間収納ラック ハイタイプ 食器棚 コンセント付きキャスター付き ジェイケイ・プラン 85211115
FKC-0003 キッチン隙間収納ラック ハイタイプ 食器棚 コンセント付きキャスター付き ジェイケイ・プラン 85211115
FKC-0003 キッチン隙間収納ラック ハイタイプ 食器棚 コンセント付きキャスター付き ジェイケイ・プラン 85211115
FKC-0003 キッチン隙間収納ラック ハイタイプ 食器棚 コンセント付きキャスター付き ジェイケイ・プラン 85211115
FKC-0003 キッチン隙間収納ラック ハイタイプ 食器棚 コンセント付きキャスター付き ジェイケイ・プラン 85211115
FKC-0003 キッチン隙間収納ラック ハイタイプ 食器棚 コンセント付きキャスター付き ジェイケイ・プラン 85211115
FKC-0003 キッチン隙間収納ラック ハイタイプ 食器棚 コンセント付きキャスター付き ジェイケイ・プラン 85211115
FKC-0003 キッチン隙間収納ラック ハイタイプ 食器棚 コンセント付きキャスター付き ジェイケイ・プラン 85211115
FKC-0003 キッチン隙間収納ラック ハイタイプ 食器棚 コンセント付きキャスター付き ジェイケイ・プラン 85211115

キッチン隙間収納ラック ハイタイプ 食器棚 コンセント付きキャスター付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト×ダークブラウン(WHDB)
内容量1台注文コード85211115品番FKC-0003
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

家電の収納に便利なコンセント付きスライド棚と、収納物に合わせて高さ調節ができる可動棚付きのラックをこれ1台で。
ハイタイプは収納量も抜群。キッチンのちょっとした隙間に設置すれば、それまでのデッドスペースを有効活用できます。
スリム 家電ラック 家電収納 キッチン収納 隙間ラック

材質
[天板・前板・スライド棚]合成樹脂化粧合板(PVC)
[本体]プリント紙化粧合板
[ガラス]強化ガラス
備考
背面化粧有り
・可動棚:3枚
・合計1500Wの2口コンセント付き(コード長さ196cm)
・キャスター4個(うち2個ストッパー付き)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×39.5×127組立時間60分(目安)(お客様組立/大人2人)シリーズスマート隙間キッチンホワイト×ダークブラウン(WHDB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする