曜日別特売
FKC-0005 キッチン隙間収納ラック ロータイプ 食器棚 キャスター付き ジェイケイ・プラン 85211158

FKC-0005 キッチン隙間収納ラック ロータイプ 食器棚 キャスター付き ジェイケイ・プラン 85211158
FKC-0005 キッチン隙間収納ラック ロータイプ 食器棚 キャスター付き ジェイケイ・プラン 85211158
FKC-0005 キッチン隙間収納ラック ロータイプ 食器棚 キャスター付き ジェイケイ・プラン 85211158
FKC-0005 キッチン隙間収納ラック ロータイプ 食器棚 キャスター付き ジェイケイ・プラン 85211158
FKC-0005 キッチン隙間収納ラック ロータイプ 食器棚 キャスター付き ジェイケイ・プラン 85211158
FKC-0005 キッチン隙間収納ラック ロータイプ 食器棚 キャスター付き ジェイケイ・プラン 85211158
FKC-0005 キッチン隙間収納ラック ロータイプ 食器棚 キャスター付き ジェイケイ・プラン 85211158
FKC-0005 キッチン隙間収納ラック ロータイプ 食器棚 キャスター付き ジェイケイ・プラン 85211158
FKC-0005 キッチン隙間収納ラック ロータイプ 食器棚 キャスター付き ジェイケイ・プラン 85211158
FKC-0005 キッチン隙間収納ラック ロータイプ 食器棚 キャスター付き ジェイケイ・プラン 85211158
FKC-0005 キッチン隙間収納ラック ロータイプ 食器棚 キャスター付き ジェイケイ・プラン 85211158

キッチン隙間収納ラック ロータイプ 食器棚 キャスター付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト×ダークブラウン(WHDB)
内容量1台注文コード85211158品番FKC-0005
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

収納物に合わせて高さ調節ができる可動棚付きの食器棚。
天板にもちょっと物を置いたりディスプレイしたりと、ちょうど良い高さです。
キッチンの隙間に設置すれば、それまでのデッドスペースを有効活用できます。
キャビネット スリム 4段 ロータイプ コンパクト 隙間ラック ワゴン

材質
[天板・前板]合成樹脂化粧合板(PVC)
[本体]プリント紙化粧合板
[ガラス]強化ガラス
備考
背面化粧有り
・可動棚:3枚
・キャスター4個(うち2個ストッパー付き)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×39.5×90組立時間40分(目安)(お客様組立/大人2人)シリーズスマート隙間キッチンホワイト×ダークブラウン(WHDB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする