ジェイケイ・プラン
北欧風 キッチンカウンター ガラス扉内収納 キャスター コンセント付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
85211334
品番
FAP-1022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
収納抜群のコンパクトカウンター。見た目以上に入るから、
食器や家電、食品などの収納がこれ一台に収納可能なキッチンカウンター。
食器棚 キッチン収納 キッチンボード レンジ台 食器棚 レンジラック
備考
背面化粧有り
・可動棚:3枚
・合計1500Wの2口コンセント付き(コード長さ 200cm)
・キャスター5個(うちストッパー付き2個)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×41.5×89.5
材質
[本体]プリント紙化粧合板
組立時間
80分(目安)(お客様組立/大人2人)
シリーズ
ケイッティオ
色
ナチュラル×ブラック・幅90
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません