曜日別特売
FAP-0020 北欧風 食器棚 ガラス扉内収納 引出し キッチン収納 ジェイケイ・プラン 85211377

FAP-0020 北欧風 食器棚 ガラス扉内収納 引出し キッチン収納 ジェイケイ・プラン 85211377
FAP-0020 北欧風 食器棚 ガラス扉内収納 引出し キッチン収納 ジェイケイ・プラン 85211377
FAP-0020 北欧風 食器棚 ガラス扉内収納 引出し キッチン収納 ジェイケイ・プラン 85211377
FAP-0020 北欧風 食器棚 ガラス扉内収納 引出し キッチン収納 ジェイケイ・プラン 85211377
FAP-0020 北欧風 食器棚 ガラス扉内収納 引出し キッチン収納 ジェイケイ・プラン 85211377
FAP-0020 北欧風 食器棚 ガラス扉内収納 引出し キッチン収納 ジェイケイ・プラン 85211377
FAP-0020 北欧風 食器棚 ガラス扉内収納 引出し キッチン収納 ジェイケイ・プラン 85211377
FAP-0020 北欧風 食器棚 ガラス扉内収納 引出し キッチン収納 ジェイケイ・プラン 85211377
FAP-0020 北欧風 食器棚 ガラス扉内収納 引出し キッチン収納 ジェイケイ・プラン 85211377
FAP-0020 北欧風 食器棚 ガラス扉内収納 引出し キッチン収納 ジェイケイ・プラン 85211377
FAP-0020 北欧風 食器棚 ガラス扉内収納 引出し キッチン収納 ジェイケイ・プラン 85211377
FAP-0020 北欧風 食器棚 ガラス扉内収納 引出し キッチン収納 ジェイケイ・プラン 85211377

北欧風 食器棚 ガラス扉内収納 引出し キッチン収納

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード85211377品番FAP-0020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

スリムだけど大容量食器棚。増えた食器を美しく収納。60幅でスリムなのに生意気な収納力。
お気に入りのお皿やカトラリーなどの小物はもちろん、収納場所に困りがちなホットプレートも入ります。
大容量 カップボード レンジ台 おしゃれ キッチンラック ッチンストッカー

外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.5×41.0×179.5材質[本体]プリント紙化粧合板備考可動棚:5枚組立時間90分(目安)(お客様組立/大人2人)シリーズケイッティオナチュラル×ブラック(NABK)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする