ACA953 USB-C 4K HDMI and Card Reader TARGUS 85211465

メイン画像

ACA953 USB-C 4K HDMI and Card Reader TARGUS 85211465
ACA953 USB-C 4K HDMI and Card Reader TARGUS 85211465
ACA953 USB-C 4K HDMI and Card Reader TARGUS 85211465
ACA953 USB-C 4K HDMI and Card Reader TARGUS 85211465
ACA953 USB-C 4K HDMI and Card Reader TARGUS 85211465
ACA953 USB-C 4K HDMI and Card Reader TARGUS 85211465
ACA953 USB-C 4K HDMI and Card Reader TARGUS 85211465

USB-C 4K HDMI and Card Reader

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード85211465品番ACA953
販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

1 x HDMI ポート(最大解像度4K@30Hz に対応)
1 x USB-A 3.0 急速充電用ポート(最大データ転送速度 5Gbps)
1 x USB-A ポート(最大 7.5W(5V/1.5A)の給電が可能な BC1.2 規格準拠)
SD/microSD スロット
USB-C DP Alt Mode 対応
1 x USB-C ポート、データ転送速度(5Gbps)に対応
最大 100W の PD パススルー充電に対応
ThunderboltTM 3 に対応
Windows(R)、MacOS(R)、Chrome OSTMに対応

USBポート数1×USB-A 3.0、1× USB-A ポート(最大 7.5W(5V/1.5A)寸法(cm)9.4×1×4.5質量(g)68対応OSWindows(R)、MacOS(R)、Chrome OSTM転送速度(Gbps)最大データ:5最大解像度HDMI:最大4K@30Hz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする