TCW-180ML プロ仕様 冷感スプレー クールワーカー 東神電気 85211788

プロ仕様 冷感スプレー クールワーカー

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード85211788品番TCW-180ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

いつものシャツが、スプレーするだけで冷感&消臭対策ひんやりシャツに早変わり!
肌に直接ふれることでひんやりを体感。だから、靴下や帽子などでもひんやり!
プロも頼れる冷感と持続力。猛暑対策にクールワーカーという選択。

用途アウトドアで・スポーツや観戦で・農作業で・倉庫内の作業で・工事現場で・生産現場で種類冷却スプレー内容量(mL)180主成分エタノール・メントール誘導体・抗菌材・柿タンニン香り無し機能柿タンニン消臭効果冷却時間90分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54339663
2021-07-29
用途: 仕事前にワンプッシュ!
その他業種

熱中症対策として購入し、出勤前にTシャツにワンプッシュしてます。類似商品が色々有りますが、他商品と比べると、持続性が有るように感じます。
またひとまわり大きい容量は有難いですね。あと詰め替え用が販売されないのでしょうか?

4が参考にしています
対象商品 : 54339663
2021-06-18
用途: 現場で!
株式会社富士消毒

社員に持たせてます。熱中症リスク軽減のためにです!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする