曜日別特売
120208 DOG BATH BS-1200 ドリーム産業 85212165

DOG BATH BS-1200

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード85212165品番120208
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

長年の経験を経て進化し続ける、スタンダードシリーズ。
材質は全てステンレスで特に槽内は医療にも使用されているSUS304を使用しています。
シャンプー・リンスの置ける使いやすいスペース。
壁面を汚さない水切り板付き。
ペットの飛び出しを防止する回転式駆け上がり防止器具付き。
カビの生えにくい特殊樹脂製スノコ付き。

材質SUS304寸法(mm)(水切り板)100質量(kg)44.5高さ(mm)1020タイプ水切りあり奥行(mm)550間口(mm)1200槽寸法(mm)1120×440×450バックガード(奥行/高さ)(mm)70/100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする