曜日別特売
0407630 サイズ豊富な綿100%ボックスシーツ 同色2枚組 ファミリー・ライフ 85214816

サイズ豊富な綿100%ボックスシーツ 同色2枚組

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ホワイト
サイズシングル
内容量1セット注文コード85214816品番0407630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,980

生地はお肌に優しい天然素材の綿100%。
肌になじみやすく、優しく汗を吸い取ってくれます。
裏面は全周ゴム仕様になっているので、すっぽり被せるだけで着脱簡単です!
丸洗いOK!
取り外し簡単

ホワイトサイズシングル寸法(cm)1枚:(約)100×200×30質量(g)1枚:(約)450材質綿100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする