曜日別特売
0407820 サイズ豊富な綿100%ボックスシーツ 同色2枚組 ファミリー・ライフ 85214868

サイズ豊富な綿100%ボックスシーツ 同色2枚組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブルー
サイズダブル
内容量1セット注文コード85214868品番0407820
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

生地はお肌に優しい天然素材の綿100%。
肌になじみやすく、優しく汗を吸い取ってくれます。
裏面は全周ゴム仕様になっているので、すっぽり被せるだけで着脱簡単です!
丸洗いOK!
取り外し簡単

ブルーサイズダブル寸法(cm)1枚:(約)140×200×30質量(g)1枚:(約)600材質綿100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする