ファミリー・ライフ
サイズ豊富な綿100%ボックスシーツ 同色2枚組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ホワイト
ピンク
ブルー
ホワイト
サイズ
キング
ダブル
クイーン
キング
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
85214938
品番
0408030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,980
生地はお肌に優しい天然素材の綿100%。
肌になじみやすく、優しく汗を吸い取ってくれます。
裏面は全周ゴム仕様になっているので、すっぽり被せるだけで着脱簡単です!
丸洗いOK!
取り外し簡単
色
ホワイト
サイズ
キング
寸法(cm)
1枚:(約)180×200×30
質量(g)
1枚:(約)700
材質
綿100%