曜日別特売
NKGC-CO15 NKアニマル学習帳 こくご Poplette(ポプレット) 85215333

 

NKGC-CO15 NKアニマル学習帳 こくご Poplette(ポプレット) 85215333
NKGC-CO15 NKアニマル学習帳 こくご Poplette(ポプレット) 85215333

NKアニマル学習帳 こくご

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
マス数15マスL
内容量1冊注文コード85215333品番NKGC-CO15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
科目国語マス数15マスL横(mm)179縦(mm)252高さ(mm)3質量(g)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85215315
2026-03-11
用途: 硬筆の練習ノートに
有限会社 墨點社サービス業

大変紙質も良く書きやすいし、消しゴム使用した時にその紙の良し悪しがわかります。このノートは紙の傷みが少なく直ぐに元通りになり、とても使いやすく満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする