曜日別特売
ISJL-0115-1 透明両面ゲルテープ アイ・エス 85215543

 

ISJL-0115-1 透明両面ゲルテープ アイ・エス 85215543
ISJL-0115-1 透明両面ゲルテープ アイ・エス 85215543
ISJL-0115-1 透明両面ゲルテープ アイ・エス 85215543
ISJL-0115-1 透明両面ゲルテープ アイ・エス 85215543

透明両面ゲルテープ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)15
厚さ(mm)1
テープ厚さ(mm)1
内容量1個注文コード85215543品番ISJL-0115-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

万能ゲルテープの性能は高く、幅広い用途にご利用頂けます。ガラスや金属、タイル、革、プラスチック等。ゲルテープは水洗いで粘着性を回復させ再利用可能!エコで経済的!ご自宅や職場の耐震対策やお部屋のデコレーションに最適です。

透明テープ幅(mm)15テープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)1基材アクリル系特性はがせる、強力主な用途家具、小物収納、インテリア、カーペット、日常フックの固定厚さ(mm)1タイプ細・薄長さ(m)1
注意
※貼った後の取り外し方:テープと接着物の間に少し水を流し込むと、粘着力が弱まり取れやすくなれます。再利用の際は水がしっかり乾いてからご利用下さい。
※紙質の壁紙にご利用はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85215534
2024-07-11
用途: 小物の修繕
卸売・小売業

壁面に取り付けていた物のテープが劣化したのでその補修に使用しました。
強力な接着力で今のところ落下もなくとても良いです。

対象商品 : 85215543
2024-02-13
用途: 転倒防止用に
オール・パワフルサービス業

転倒防止用に購入。
裏紙が剥がしにくいのが玉に瑕か?

対象商品 : 85215543
2023-08-25
用途: ちょっと固定に
卸売・小売業

思ったよりしっかり付いてくれるので満足です。
今まで机の端に置いてて落ちがちな物を固定出来て助かってます。

対象商品 : 85215534
2023-02-03
用途: 滑り止め用
製造業

滑り止めマットよりしっかり止めたいけど、通常の両面テープでは、はがしにくいのでこちらの商品を購入しました。アルコールディスペンサーの受け場所に布を置きたかったのですが、仕舞ったりすると滑り止めマットでは一緒に落ちてしまう。この商品は厚みがあるので両面テープでも剥がしやすく何度も利用できるので置物の下などにもとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする