日動工業
CF-290N用 冷却エレメント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
85216076
品番
CF-EL
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
気化式冷風機 CF-290N用冷却エレメントです。
約3年での交換を推奨しています。
用途
CF-290Nの冷却エレメント交換に
適合機種
CF-290N、CF-290-50Hz、CF-290-60Hz
交換目安
約3年
仕様
本体使用数:1個