曜日別特売
BS-SS4-GL モバイルデバイススタンド フレキシブルアーム(125cm) bitstrong 85216259

BS-SS4-GL モバイルデバイススタンド フレキシブルアーム(125cm) bitstrong 85216259
BS-SS4-GL モバイルデバイススタンド フレキシブルアーム(125cm) bitstrong 85216259
BS-SS4-GL モバイルデバイススタンド フレキシブルアーム(125cm) bitstrong 85216259
BS-SS4-GL モバイルデバイススタンド フレキシブルアーム(125cm) bitstrong 85216259
BS-SS4-GL モバイルデバイススタンド フレキシブルアーム(125cm) bitstrong 85216259
BS-SS4-GL モバイルデバイススタンド フレキシブルアーム(125cm) bitstrong 85216259
BS-SS4-GL モバイルデバイススタンド フレキシブルアーム(125cm) bitstrong 85216259

モバイルデバイススタンド フレキシブルアーム(125cm)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード85216259品番BS-SS4-GL
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

【お好みの角度・位置で固定可能】フレキシブルアームでスマホ・タブレットを机やベッドに固定して、思い通りの向きが簡単調整。お好みの位置で設定でき、快適な視野角で楽しめる。
【コンパクトタイプ】取付フォルダー・グリップ部分には、滑り止めを付加。
「モバイルデバイススタンド」とはスマホ&タブレット対応のスタンドです。

用途旅行・オフィス・キッチン・寝室で活用。特性角度調節、滑り止め質量(g)396長さ(cm)125ゴールド取付フォルダー20cmまで拡張可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする