アーテック[学校教材・教育玩具]
キラキラパッチンリストバンド 2個組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
赤/銀
赤/銀
緑/銀
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85219646
品番
14978
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥231
販売価格(税別)
¥
210
バスケットに入れる
色
赤/銀
外形寸法(mm)
約205×80
寸法(mm)
パッチンリストバンド(白):約205×30
セット内容
2個組
材質
PET 鉄
包装形態
OPP袋
質量(g)
21