52017 鼻吸い器10個セット 除菌庫付 アーテック[学校教材・教育玩具] 85219883

52017 鼻吸い器10個セット 除菌庫付 アーテック[学校教材・教育玩具] 85219883
52017 鼻吸い器10個セット 除菌庫付 アーテック[学校教材・教育玩具] 85219883
52017 鼻吸い器10個セット 除菌庫付 アーテック[学校教材・教育玩具] 85219883

鼻吸い器10個セット 除菌庫付

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット注文コード85219883品番52017
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥33,000
販売価格(税別)
30,000

衛生的で便利鼻吸い器10個と除菌庫がセットになりました
使用した鼻吸い器の除菌と乾燥が簡単にできます。
材質:鼻吸い器:シリコーンゴム・PP、除菌庫:ABS。サイズ:鼻吸い器:Φ38×112mm、除菌庫:280×320×400mm。セット内容:鼻吸い器×10、除菌庫×1

用途介護施設や在宅介護での生活支援やワークショップに。寸法(Φ×mm)鼻吸い器:38×112寸法(mm)除菌庫:280×320×400セット内容鼻吸い器×10、除菌庫×1材質鼻吸い器:シリコーンゴム・PP、除菌庫:ABS包装形態質量(g)5930
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする