アーテック[学校教材・教育玩具]
耳栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
85219899
品番
52080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥110
販売価格(税別)
¥
100
バスケットに入れる
材質
ポリウレタン
寸法(mm)
35×37×17
セット内容
本体(2個組)×1
包装形態
透明ケース+ヘッダー付OPP袋+品名用紙
質量(g)
5
ケース
あり