アーテック[学校教材・教育玩具]
エアーマット自動膨張タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
85220154
品番
52239
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,981
販売価格(税別)
¥
2,710
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
展開時/1880×850×25
寸法(mm)
収納時/Φ150×W630
セット内容
本体×1、収納袋
材質
ポリエステル
包装形態
PE袋
質量(g)
875