※ペン単品サイズ
北星社
かおかおガッタイ!
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
85223548
品番
8620
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
「かお」のパーツが描かれた透明なカードをまぜたり、回転させてみたり、かさねてあそぶ知育玩具です。
成長に応じて3ステップのあそび方をお楽しみいただけます。
適合年齢(歳)
3~
セット内容
パーツカード54枚 (27枚×2セット)、 お題カード24枚、解説書(魔法のフレーム付)
本体寸法(mm)
200×120×18
本体質量(g)
108
カードサイズ(mm)
62×62
材質
PP(ポリプロピレン)、紙、 PVC(ポリ塩化ビニル)
パッケージ
ビニールポーチ(チャック付)