3000B-24B ルプルームパーマネント マービー 85223636

 

3000B-24B ルプルームパーマネント マービー 85223636
3000B-24B ルプルームパーマネント マービー 85223636
3000B-24B ルプルームパーマネント マービー 85223636
3000B-24B ルプルームパーマネント マービー 85223636

ルプルームパーマネント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
インク色中間24色セット
入数24本
内容量1セット注文コード85223636品番3000B-24B
参考基準価格(税別)¥4,320販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

柔らかいブラシタイプのアルコールインクマーカー。ムラになりにくく、細い線もきれいに描けます。インクの伸びが良く、重ね塗りしても色が濁りにくいです。

用途
イラストレーション・漫画等
セット内容明るいトーンの基本24色セット質量(g)340(1本:12)タイプシングル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×64×150線幅(mm)約0.4~3.5寸法(幅W×長さL)(mm)16×142インク色中間24色セットインクアルコール染料(中綿タイプ)入数24本商品タイプ使い切り本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする