STW-110 ステンレスダブルクリップ ベロス 85223803

STW-110 ステンレスダブルクリップ ベロス 85223803
STW-110 ステンレスダブルクリップ ベロス 85223803

ステンレスダブルクリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)
サイズ
内容量1箱(10個)注文コード85223803品番STW-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000

持ち手部までオール100%ステンレスで錆びにくい

用途工場や水回りでの使用サイズ材質ステンレス(SUS304)シルバー寸法(縦×横×奥行)(mm)57×30×15
注意
※使用環境によっては多少の錆が発生する可能性もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85223803STW-11085456544STW-11STW-110 ステンレスダブルクリップ ベロス 85456544ステンレスダブルクリップベロス1個
419
税込461
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする