中部ビニール工業
ハイトップホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内径(Φmm)
15
15
18
外径(Φmm)
20
20
24
色
ブルー
ブルー
グリーン
レッド
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
85224817
品番
15×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
耐寒性、柔軟性に優れた最高級ホース。
ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。
家庭用はもちろん、業務用としてもご使用いただけます。
用途
農業、園芸、一般散水用
内径(Φmm)
15
使用流体
水
材質
軟質塩化ビニル
外径(Φmm)
20
色
ブルー
長さ(m)
50
特性
耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性
使用温度範囲(℃)
-5~60
種別
ドラム巻
注意
※耐圧ホースではない為、ホース先端での止水は出来ません。