曜日別特売
15×20 SHハイグリーンホース 中部ビニール工業 85224914

SHハイグリーンホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径(Φmm)15
長さ(m)20
外径(Φmm)20
内容量1巻注文コード85224914品番15×20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

耐寒性、柔軟性に優れたホース。
表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。

用途
農業、園芸、一般散水用
内径(Φmm)15使用流体材質軟質塩化ビニル外径(Φmm)20グリーン長さ(m)20特性食衛適合/耐寒使用温度範囲(℃)-5~60
注意
※耐圧ホースではない為、ホース先端での止水は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする