曜日別特売
15mm カラーホース 中部ビニール工業 85224984

カラーホース

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
長さ(m)5
内容量1巻注文コード85224984品番15mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

二重管のインナーには衛生的な白色を採用。

用途
農業、園芸、一般散水用
内径(Φmm)15使用流体材質軟質塩化ビニル外径(Φmm)約19.5ブルー長さ(m)5特性食衛適合使用温度範囲(℃)-5~60
注意
※耐圧ホースではない為、ホース先端での止水は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85224966
2025-10-25
用途: 屋外手洗い場の蛇口用に使用
サービス業

これとは別にワンタッチジョイントを付けて使用した。ホースは柔軟で扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする