曜日別特売
SHTYC32x4 サクションホース TYC ツツミ工業 85225763

SHTYC32x4 サクションホース TYC ツツミ工業 85225763
SHTYC32x4 サクションホース TYC ツツミ工業 85225763

サクションホース TYC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径(Φmm)31.5
長さ(m)4
外径(Φmm)40
内容量1本注文コード85225763品番SHTYC32x4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

チェーンのカバーなど注意喚起用としてもご使用いただけます。
軽量で柔軟性に優れていますので、ハンドリングが容易です。
外圧に強く、保形性に優れています。
軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。
補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。

用途
農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用
高揚程、急斜面での流体輸送
高粘度流体の輸送
安全対策などに
内径(Φmm)31.5使用流体工業用水材質内管:軟質PVC(補強糸)、らせん部:硬質PVC外径(Φmm)40らせん部:黄長さ(m)4ピッチ(mm)8.5許容圧力(MPa)0.5許容曲げ半径(mm)100標準質量(g/m)420使用温度範囲(℃)-10~50特性柔軟性、保形性
注意
※許容曲げ半径はホース間の内側の半径です。
※許容圧力は23℃での値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする