曜日別特売
SHTYC32x20 サクションホース TYC ツツミ工業 85225928

SHTYC32x20 サクションホース TYC ツツミ工業 85225928
SHTYC32x20 サクションホース TYC ツツミ工業 85225928

サクションホース TYC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径(Φmm)31.5(±1.5)
長さ(m)20
外径(Φmm)41(±1.5)
内容量1本注文コード85225928品番SHTYC32x20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

チェーンのカバーなど注意喚起用としてもご使用いただけます。
軽量で柔軟性に優れていますので、ハンドリングが容易です。
外圧に強く、保形性に優れています。
軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。
補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。

用途
農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用
高揚程、急斜面での流体輸送
高粘度流体の輸送
安全対策などに
内径(Φmm)31.5(±1.5)使用流体工業用水材質内管:軟質PVC(補強糸)、らせん部:硬質PVC外径(Φmm)41(±1.5)長さ(m)20許容圧力(MPa)0.5標準質量(g/m)420特性柔軟性、保形性
注意
※許容曲げ半径はホース間の内側の半径です。
※許容圧力は23℃での値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする