曜日別特売

会議用テーブル(EKシリーズ)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)1200奥行(mm)900色(天板)ペールウッド注文コード85232894品番EK-H1290-PL
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

洗練されたデザインのミーティングテーブルです。天板は指紋などの汚れが目立ちにくい指紋レスのメラミン化粧板を使用しています。脚カラー3色、天板カラー4色ありますので、どんな場所の雰囲気にもマッチします。

色(天板)ペールウッド色(脚部)ホワイト(焼付塗装)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×900×720質量(kg)27仕様アジャスター付き材質(天板)メラミン化粧板、(脚部)スチール高さ(mm)720奥行(mm)900間口(mm)1200仕上天板ABS樹脂エッジ巻き、焼付け塗装材質(天板)(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻天板厚さ(mm)30材質(脚部)スチール天板形状長方形グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする