PD-962WT-U75GH ビルトインコンロ CREA(クレア) パロマ 85235378

ビルトインコンロ CREA(クレア)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台仕様グリル部:水なし両面焼・オートグリルガスの種類LPガス用色(天板)シャインシルバー注文コード85235378品番PD-962WT-U75GH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥332,000

GOOD DESIGN 機能と上質さを極めたプレミアムなガスコンロ

バーナー火口強火力:左・右天板幅(mm)750材質(天板)クリアガラストップ色(天板)シャインシルバー付属品ラクックグラン×1個ガスの種類LPガス用仕様グリル部:水なし両面焼・オートグリル口数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする