曜日別特売
SBJ-00 スカイ・ブラシジョイント セイワ 85236665

SBJ-00 スカイ・ブラシジョイント セイワ 85236665
SBJ-00 スカイ・ブラシジョイント セイワ 85236665
SBJ-00 スカイ・ブラシジョイント セイワ 85236665

スカイ・ブラシジョイント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード85236665品番SBJ-00
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

セイワ製「高所作業用ポール(スカイポール)」、「カーボングラスファイバーポール」に接続し、角度を付けることが出来ます。
ハンドルやポールの先につけるツールに角度を付けたい場合に使用します。
先の短いブラシジョイントは、負荷のかかる作業に適しています。

用途高所作業用ポール(スカイポール)、カーボングラスファイバーポール用補助パーツ長さ(mm)180質量(g)70材質(本体)ナイロン樹脂繰り返し・詰め替え対応
注意
高所作業用ポール(スカイポール)、カーボングラスファイバーポールに取り付ける際には、ポール先端の「スカイ・コーン(S-CONE)」をポールから取り外してから、取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする