パール金属
クールストレージ ペットボトルホルダーL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブラック
ブラック
サテン
ラテ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85240454
品番
D-6746
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ペットボトルを冷たいままキープ。気温の高い野外でもしっかり保冷。ステンレス真空二重構造。500ml・600ml用
色
ブラック
外径×高さH(Φmm×mm)
85×175
質量(g)
263
材質
本体:ステンレス鋼(外面:ポリエステル粉体塗装)、底キャップ・縁リング:シリコーンゴム
耐熱温度(℃)
底キャップ・縁リング:180