曜日別特売
D-6748 クールストレージ ペットボトルホルダーL パール金属 85240479

クールストレージ ペットボトルホルダーL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ラテ
内容量1個注文コード85240479品番D-6748
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ペットボトルを冷たいままキープ。気温の高い野外でもしっかり保冷。ステンレス真空二重構造。500ml・600ml用

ラテ外径×高さH(Φmm×mm)85×175質量(g)263材質本体:ステンレス鋼(外面:ポリエステル粉体塗装)、底キャップ・縁リング:シリコーンゴム耐熱温度(℃)底キャップ・縁リング:180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする