パール金属
クールストレージ 缶ホルダー500
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ラテ
ブラック
サテン
ラテ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85240567
品番
D-6745
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
500ml缶がそのまま入る。気温の高い野外でもしっかり保冷。ステンレス真空二重構造。ホルダーを外せば保冷・保温コップとして使用できます。
容量(mL)
500
色
ラテ
外径×高さH(Φmm×mm)
75×150
質量(g)
221
材質
本体:ステンレス鋼(外面:ポリエステル粉体塗装)、底キャップ・すべり止めリング:シリコーンゴム
耐熱温度(℃)
底キャップ・すべり止めリング:180