伊藤忠リーテイルリンク
内エンボス手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
M
S
M
L
中指長(cm)
8.2
7.5
8.2
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
85240953
品番
LDT-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
内側にエンボス加工を施した着脱しやすいポリエチレングローブ(使い捨て手袋)。左右兼用となります。
用途
食品加工業、機械工業、実験用、清掃、一般軽作業等
色
クリア
サイズ
M
入数(枚)
100
エンボス加工
内エンボス
材質
ポリエチレン
全長(mm)
280
厚さ(mm)
0.028
寸法(mm)
拳回り:260
中指長(cm)
8.2
規格
食品衛生法適合
注意
※アレルギー症状が現れた際は、ご使用を中止してください。※寸法には誤差がございます。