曜日別特売
OPM-S75R センシングマルチリング照明 OPMシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 85241766

センシングマルチリング照明 OPMシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
発光色赤
消費電力(W)14.0
内容量1台注文コード85241766品番OPM-S75R
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

ローアングルからハイアングルまで1台で対応
照射距離によって幅広い用途に対応
高均一な拡散光を照射
明るさ最大2.4倍アップ

質量(g)
150
発光色
赤
消費電力(W)
14.0
クラス
(IEC62471:2006)免除グループ
ピーク波長(nm)
635
仕様
【FALUX sensing】モニタリング/フィードバック、【OPPFストロボオーバードライブ】対応
材質
筐体 :アルミニウム合金、樹脂
適合規格
EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021
入力電圧(V)
DC12
照光種別
拡散光
保護等級
IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)
光源
LED
使用周囲温度(℃)
0~40
保存温湿度範囲
-20~70
耐振動
10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間
LED寿命(時間)
照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値
耐衝撃
10G X、Y、Z 各方向3回
照光形状
リング形
使用周囲湿度(%RH)
35~85(結露なきこと)
保存湿度(%RH)
35~95(結露なきこと)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする