SANKEIプランニング
アルコールチェッカー
(1件のレビュー)
内容量
1個
注文コード
85245695
品番
SAN-ALCH-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
交換目安が管理できる安心シール付き
簡単/軽量/コンパクト!
息を吹きかけるだけで簡単チェック
持ち運びに便利
寸法(mm)
約32×105×15
質量(g)
約30
検知方式
半導体ガスセンサー
寿命
センサー:1年または1000回以上の使用
インターバル
5分
使用温度範囲(℃)
10~40(結露無き事)
保管温度範囲(℃)
10~40(結露無き事)
材質
ABS
電源
単4形アルカリ乾電池x2本(別売り)
測定範囲(mg/L)
0.00~0.95mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)