デビカ
かる~い紙ねんど ふわふわかる~ん
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
85246928
品番
093187
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ふわふわのかる~い紙ねんど
用途
粘土
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×20×90
質量(g)
100
材質
微小中空球樹脂・パルプ繊維粉・合成粘結剤・保存剤・防カビ剤・水
適合年齢(歳)
6才~