SBTP12-19 封筒テンプレート洋型 呉竹 85255574

封筒テンプレート洋型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード85255574品番SBTP12-19
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

4サイズの封筒ができるテンプレート。
洋形
色々な紙を使って封筒を作ることが出来ます!

適合寸法(mm)【作成可能】1:120×170 、2:114×162 、3:98×148 、4:65×105 (※1~4は定型サイズ内)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×280×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする