トンボ鉛筆
モノグラフライト
ボールペン モノグラフライト0.38
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
インク色
黒
黒
赤
青
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85256798
品番
FCE-111A
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
高精度ニードルチップ/超潤滑油性/高密度テクスチャーグリップ/MONOブランドデザイン
ボール径(Φmm)
0.38
インク色
黒
替芯
BR-KNU33
幅W×全長(mm)
最大14×144
シリーズ
モノグラフライト
方式
ノック式
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応