曜日別特売
1300928 BOOK 面陳コメント差し カルチュア・コンビニエンス・クラブ 85258268

 

1300928 BOOK 面陳コメント差し カルチュア・コンビニエンス・クラブ 85258268
1300928 BOOK 面陳コメント差し カルチュア・コンビニエンス・クラブ 85258268

BOOK 面陳コメント差し

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード85258268品番1300928
販売期限:2026年2月12日まで
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ランキングや新刊など見出しコメントにちょうどよいサイズです。

用途
商品の陳列・展示用品
寸法(幅W×高さH)(mm)コメントカード部分:105×45透明材質PET製寸法(mm)差し丈:105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする