PANDUIT(パンドウイット)
耐候性ナイロン結束バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100本)
1袋(100本)
1袋(50本)
長さ(mm)
300
100
160
140
188
200
250
300
370
450
幅(mm)
4.8
2.5
3.6
4.8
7.6
最大結束径(Φmm)
76
22
40
33
46
53
60
76
102
130
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
85274553
品番
S12-50-C0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。
用途
ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。
長さ(mm)
300
最大結束径(Φmm)
76
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
209.1
引張強度(N)
222
トラスコ品番
243-4214
材質
耐候性ナイロン66
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~85
規格
cULus Listed 62275 type2,21認証品
使用場所
屋内・屋外用
特性
耐候