MR-4812SQH NA/BK MR フリースタイルテーブル(組立てサービス無し) プラス[家具] 85275533

 

MR-4812SQH NA/BK MR フリースタイルテーブル(組立てサービス無し) プラス[家具] 85275533
MR-4812SQH NA/BK MR フリースタイルテーブル(組立てサービス無し) プラス[家具] 85275533
MR-4812SQH NA/BK MR フリースタイルテーブル(組立てサービス無し) プラス[家具] 85275533
MR-4812SQH NA/BK MR フリースタイルテーブル(組立てサービス無し) プラス[家具] 85275533
MR-4812SQH NA/BK MR フリースタイルテーブル(組立てサービス無し) プラス[家具] 85275533

MR フリースタイルテーブル(組立てサービス無し)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
幅(mm)4800
(天板)ナチュラル / (脚部)ブラック
内容量1台注文コード85275533品番MR-4812SQH NA/BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥190,000

幅2400mmタイプでも脚が4本、幅3600mm/4800mmタイプは6本と下肢空間が広く使えるテーブルです。
天板カラーはホワイト(WH)とナチュラル(NA)から選べ、脚はブラックで共通。
配線ボックス付きで、オプションのトップラック(MR-R12)を使えば小物置きスペースの拡張も。

(天板)ナチュラル / (脚部)ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)4800×1200×720質量(kg)122耐荷重(kg)60仕様アジャスター、配線ボックス(4個)オプション専用トップラック(MR-R12 BK)(別売)材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:スチール(粉体塗装・ブラック)、配線ボックス:スチール(粉体塗装)幅(mm)4800高さ(mm)720奥行(mm)1200キャスターなし最大積載量(kg)60(等分布)有効高さ(mm)天板下:652天板厚さ(mm)18天板寸法(幅W×奥行D)(mm)4800×1200ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)配線:308×128×114
関連資料:組立説明書(0.71MB)取扱説明書:(1.57MB)
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※こちらの商品はお届けのみとなります。組立設置作業は行いません。
※お届け日、及びお届け時間はご指定いただけません。
※土日祝日、メーカー休日の配送はございません。
※送り状、及び不在票はございません。ご不在のため持ち帰りとなった際の再配送は、ご連絡をいただいてから出荷までに原則3営業日いただいております。
また、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,940/税込12,034
北海道地方数量1につき10,940/税込12,034
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする